Marteau Mob 0200260301, Type: Marteau de planage | Longueur: 280 mm | Poids: 350 g
Marteau À Garnir Manche Bois
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Mob :0200260301
Rubix :0146-5022802
EAN :3303800200074

Documents
Détails articles : MARTEAU A GARNIR 200 26EH
Marteau à garnir tête ronde - manche hickory très dur - haute résistance avec bagues de protection sous la tête et à l'extrémité du manche.
NF E 71015 / NF ISO 15601
NF E 71015 / NF ISO 15601
Informations techniques
Attributs
| Type | marteau de planage |
|---|---|
| Section | 26 mm |
| Longueur | 280 mm |
| Poids | 350 g |
| Longueur de tête | 112 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
37,27 € HT
/ unité
44,72 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h
