Marteau Mob 0001320701, Type: Marteau rivoir | Longueur: 322 mm | Poids: 500 g
Marteau Rivoir De Mécanicien Manche Composite
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Mob :0001320701
Rubix :0146-5022540
EAN :3303800001862

Documents
Détails articles : MARTEAU RIVOIR 1 32NT
Marteau rivoir de mécanicien. Modèle français
NF E 71014 / NF ISO 15601
NF E 71014 / NF ISO 15601
Points forts
Formes françaises : précision, rebond facilité, confort et ergonomie.
Informations techniques
Attributs
| Type | marteau rivoir |
|---|---|
| Section | 26 x 32 mm |
| Longueur | 322 mm |
| Poids | 500 g |
| Manche | composite |
| Longueur de tête | 100 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
25,80 € HT
/ unité
30,96 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h
