Marteau Roebuck 826879, Type: Masse et Massette | Longueur: 375 mm | Poids: 1879 g

Massette sans rebond

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Roebuck :826879
Rubix :C600-5166506
EAN :3660338045370
MASSETTE SS REBOND EMBOUT 60MM
brand logo

Résumé technique

Typemasse et massette
Section60 mm
Longueur375 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : MASSETTE SS REBOND EMBOUT 60MM


Profil ergonomique, surface antidérapante.
Manche acier, tête comprenant des billes en fonte pour un travail sans rebond.
Réduit la sollicitation des articulations, des tendons et muscles.
Embout dureté : 65 shore D Transmission de force supplémentaire grâce à la masse de la tête qui l’augmente de 25%.
Protège les surfaces de frappe délicates et les angles. Certifiée GS, sécurité contrôlée.
 

Points forts

Idéal lors de serrage ou de deserrage si vous travaillez à l'aveugle
brand logo

Informations techniques


Attributs
Typemasse et massette
Section60 mm
Longueur375 mm
Poids1879 g
Diamètre60 mm
Formerond
Mancheacier
Longueur de tête165 mm
138,86 HT
/ unité
166,63 TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h