Marteau Mob 0213260301, Type: Masse et Massette | Longueur: 280 mm | Poids: 250 g
Marteau Postillon
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Mob :0213260301
Rubix :0146-5022848
EAN :3303800213050

Documents
Détails articles : MARTEAU POSTILLON 213 26EH
Marteau postillon - manche hickory très dur - bagues de protection sous la tête et à l'extrémité du manche.
1 tête ronde - 1 tête carrée.
Utilisé au départ par les chaudronniers, pour donner une forme aux tôles. Tête en acier à forte teneur en carbone C45E. Tête forgée, avec traitement thermique par induction des surfaces travaillantes (54 HRC).
Parties travaillantes finement polies. Peinture poudre époxydique par procédé électrostatique, suivi d'une cuisson au four. Tête chanfreinée.
Manche Hickory : bois dur de densité élevée, adapté aux usages intensifs ou fréquents.
1 tête ronde - 1 tête carrée.
Utilisé au départ par les chaudronniers, pour donner une forme aux tôles. Tête en acier à forte teneur en carbone C45E. Tête forgée, avec traitement thermique par induction des surfaces travaillantes (54 HRC).
Parties travaillantes finement polies. Peinture poudre époxydique par procédé électrostatique, suivi d'une cuisson au four. Tête chanfreinée.
Manche Hickory : bois dur de densité élevée, adapté aux usages intensifs ou fréquents.
Points forts
Haute résistance
Informations techniques
Attributs
| Type | masse et massette |
|---|---|
| Section | 26 mm |
| Longueur | 280 mm |
| Poids | 250 g |
| Manche | hickory |
| Longueur de tête | 95 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
59,43 € HT
/ unité
71,32 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h
