Marteau Facom 200H.32PB, Type: Marteau rivoir | Longueur: 300 mm | Poids: 585 g

Marteaux rivoir 200H

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Facom :200H.32PB
Rubix :0139-5333276
EAN :3148517881686
MARTEAU RIVOIR MANCHE HICKORY 200H.32PB (PROMO 5/10)

Résumé technique

Typemarteau rivoir
Section32 mm
Longueur300 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : MARTEAU RIVOIR MANCHE HICKORY 200H.32PB (PROMO 5/10)


Le marteau de mécanicien rivoir FACOM 200H est conçu pour répondre aux besoins des professionnels en mécanique, maintenance et construction. Doté d'un manche en hickory haute sécurité et d'une tête en acier trempé, il offre robustesse, précision et confort d'utilisation. Sa conception triple emmanchement assure une fixation sûre et durable de la tête, même en usage intensif.

Caractéristiques :
Ce marteau se distingue par un manche en bois hickory, reconnu pour sa résistance et sa capacité à absorber les vibrations. Le triple emmanchement, composé de deux coins en acier et d'un coin en bois, garantit une solidité optimale et une longue durée de vie. La tête carrée est finement moulue pour préserver la précision des frappes, tandis que l'acier utilisé bénéficie d'un traitement thermique par induction, renforçant sa résistance à l'usure et aux chocs.

Spécifications :
• Manche : bois hickory haute sécurité
• Type de tête : carrée, finition moulue
• Fixation : triple emmanchement (2 coins acier, 1 coin bois)
• Mécanisme de trempe : induction de bobine
• Matériau de la tête : acier

Normes :
• ISO 15601 : spécifie les exigences générales de sécurité et de performance pour les marteaux.
• NF E 71-016 : norme française définissant les dimensions et caractéristiques des marteaux de mécanicien.

Informations sur la marque :
Depuis 1918, FACOM voyage dans les mains des utilisateurs, dans les usines, les garages, les ateliers, les camions, sur les chantiers, de génération en génération. L'histoire de FACOM est intimement liée aux grandes avancées industrielles du XXe siècle, accompagnant l'essor de secteurs clés tels que l'automobile, le rail, l'aviation, l'aéronautique, la plongée sous-marine, la conquête spatiale, le progrès médical, les hautes technologies, les sports extrêmes, les monuments et les grands chantiers. De la modeste clé à molette des débuts aux milliers de références et innovations proposées aujourd'hui, FACOM est devenue la marque leader de l'outillage à main en Europe. Fidèle à sa mission originelle, la marque œuvre chaque jour à mieux servir les professionnels, renforcer leurs performances et améliorer la qualité de leur travail quotidien.

Points forts

• Manche hickory résistant et absorbant les vibrations
• Triple emmanchement pour une fixation sûre et durable
• Tête en acier trempé pour une meilleure durée de vie
• Précision de frappe grâce à la finition moulue

Applications

Idéal pour les travaux de mécanique générale, la construction et la maintenance industrielle. Convient pour les opérations de rivetage, d'ajustage et toute application nécessitant des frappes précises et puissantes. Son confort et sa robustesse en font un outil apprécié des artisans, mécaniciens et ouvriers spécialisés.

Informations techniques


Attributs
Typemarteau rivoir
Section32 mm
Longueur300 mm
Poids585 g
Manchehickory
Longueur de tête100 mm
13,12 € HT
/ unité
15,74 € TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h