Masque facial jetable Honeywell 1005598, Classe : FFP1 | Soupape : Oui
Masque WILLSON FFP1 NR
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Honeywell :1005598
Rubix :9804-6005799

Documents
Détails articles : MASQUE FFP1 AVEC SOUPAPE 5161ML JETABLE UE20 WILLSON
Gamme de masques à usage unique très confortables et ergonomiques, avec joint facial Willtech™, 3 couches ultra doux. Barrette nasale ajustable préformée dont la couleur indique le type de filtration. Norme EN149.
Points forts
Masques légers, avec doubles élastiques agrafés en dehors de la zone de filtration ou tresses ajustables soudées.
Applications
Pour tous types d'industries. Idéal pour les environnements de travail exigeants.
Informations techniques
Attributs
| Classe | ffp1 |
|---|---|
| Soupape | oui |
| Type | non pliable |
| Couleur | marron |
| Conditionnement | 20 |
| Matière | moulé (masque rigide) avec joint willtech™ (mousse et film d'étanchéité) — silicone free, latex free, pvc free |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 142,00 € HT
/ 200 unités
1 370,40 € TTC
- Livraison habituellement sous (24) jours
