Pièce détachée masque de soudage MSA 696688
Bandeau éponge lavable Terriband
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
MSA :696688
Rubix :1056-6134149
EAN :641817003435

Documents
Détails articles : BANDEAU EPONGE LAVABLE TERRIBAND-PAQUET DE 10
Ce bandeau éponge lavable Terriband de MSA est un accessoire indispensable pour améliorer le confort lors du port de casques industriels. Conçu pour être compatible avec tous les casques MSA, il offre une protection efficace contre la sueur et les éclaboussures, tout en optimisant l’ajustement du casque. Avec sa conception lavable et réutilisable, ce bandeau combine durabilité et praticité, étant ainsi idéal pour les environnements de travail exigeants.
Caractéristiques:
Ce bandeau éponge est conçu pour assurer une absorption optimale de la sueur, offrant ainsi un confort maximal lors des longues heures de travail. Il est fabriqué avec une mousse interne grise en polyuréthane (PU) qui assure une rétention efficace de l’humidité, tandis que sa finition en polyamide (PA), douce et durable, garantit un contact agréable avec la peau. Ce bandeau s’installe facilement grâce à son système à pression adapté à tous les casques MSA, rendant son utilisation simple et rapide. Lavable en machine ou à la main, il peut supporter jusqu’à 50 cycles de lavage, assurant ainsi une hygiène optimale et une longue durée de vie.
Spécifications:
- Matériaux : mousse interne en polyuréthane (PU) et finition en polyamide (PA).
- Compatibilité : adaptable à tous les casques industriels MSA.
- Durabilité : supporte jusqu’à 50 cycles de lavage en machine ou à la main.
- Fonctionnalité : équipé d’un système à pression pour une fixation rapide et sécurisée.
- Dimensions : s’adapte parfaitement à l’intérieur des casques MSA.
- Couleur : finition grise.
- Propriétés : absorbant, confortable, lavable.
- Conditionnement : 10 pièces
Informations sur la marque:
MSA Safety, fondée en 1914, est un leader mondial dans la conception, la fabrication et la fourniture d’équipements de sécurité destinés à protéger les individus et les infrastructures. Avec une présence dans plus de 140 pays, MSA offre une large gamme de produits, notamment des casques de protection, des détecteurs de gaz, des systèmes de protection antichute et des équipements respiratoires. La mission de l’entreprise est de garantir que les travailleurs opèrent dans des environnements sûrs, tout en assurant la santé et le bien-être de leurs communautés. MSA se distingue par son engagement envers l'innovation, la qualité, et l'intégrité, avec des processus de recherche et développement qui repoussent les limites de la sécurité industrielle.
Caractéristiques:
Ce bandeau éponge est conçu pour assurer une absorption optimale de la sueur, offrant ainsi un confort maximal lors des longues heures de travail. Il est fabriqué avec une mousse interne grise en polyuréthane (PU) qui assure une rétention efficace de l’humidité, tandis que sa finition en polyamide (PA), douce et durable, garantit un contact agréable avec la peau. Ce bandeau s’installe facilement grâce à son système à pression adapté à tous les casques MSA, rendant son utilisation simple et rapide. Lavable en machine ou à la main, il peut supporter jusqu’à 50 cycles de lavage, assurant ainsi une hygiène optimale et une longue durée de vie.
Spécifications:
- Matériaux : mousse interne en polyuréthane (PU) et finition en polyamide (PA).
- Compatibilité : adaptable à tous les casques industriels MSA.
- Durabilité : supporte jusqu’à 50 cycles de lavage en machine ou à la main.
- Fonctionnalité : équipé d’un système à pression pour une fixation rapide et sécurisée.
- Dimensions : s’adapte parfaitement à l’intérieur des casques MSA.
- Couleur : finition grise.
- Propriétés : absorbant, confortable, lavable.
- Conditionnement : 10 pièces
Informations sur la marque:
MSA Safety, fondée en 1914, est un leader mondial dans la conception, la fabrication et la fourniture d’équipements de sécurité destinés à protéger les individus et les infrastructures. Avec une présence dans plus de 140 pays, MSA offre une large gamme de produits, notamment des casques de protection, des détecteurs de gaz, des systèmes de protection antichute et des équipements respiratoires. La mission de l’entreprise est de garantir que les travailleurs opèrent dans des environnements sûrs, tout en assurant la santé et le bien-être de leurs communautés. MSA se distingue par son engagement envers l'innovation, la qualité, et l'intégrité, avec des processus de recherche et développement qui repoussent les limites de la sécurité industrielle.
Points forts
- Confort accru : absorption efficace de la sueur pour un confort optimal.
- Adaptabilité : compatible avec tous les casques MSA.
- Facilité d’entretien : lavable en machine ou à la main pour une utilisation prolongée.
- Installation rapide : système à pression simple et sécurisé.
- Hygiène optimale : réutilisable et durable, réduit les coûts à long terme.
- Matériaux de qualité : mousse en PU et finition en PA pour une robustesse accrue.
- Polyvalence : idéal pour divers environnements industriels, notamment les travaux en hauteur.
- Adaptabilité : compatible avec tous les casques MSA.
- Facilité d’entretien : lavable en machine ou à la main pour une utilisation prolongée.
- Installation rapide : système à pression simple et sécurisé.
- Hygiène optimale : réutilisable et durable, réduit les coûts à long terme.
- Matériaux de qualité : mousse en PU et finition en PA pour une robustesse accrue.
- Polyvalence : idéal pour divers environnements industriels, notamment les travaux en hauteur.
Applications
Ces bandeaux anti-sueur s'adaptent à tous les casques MSA.
Informations techniques
Attributs
| Type | bandeau éponge |
|---|---|
| Matière | eponge |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
31,84 € HT
/ paquet
38,21 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h