Lunettes-masque soudeur 3M 2895S, Revêtement des verres : Anti-rayures et anti-buée | Teinte oculaire (soudage) : 5

Lunettes masque 3M 2890

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

3M :2895S
Rubix :2771-6120537
Fabricant :7100010431
EAN :4046719420872
LUNETTE MASQUE TEINTE 5 PROTECTION ETANCHE

Résumé technique

Teinte oculaire (soudage)5
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : LUNETTE MASQUE TEINTE 5 PROTECTION ETANCHE


Ces lunettes-masque 3M™ 2890 offrent une protection fiable et performante pour les professionnels travaillant dans des environnements exigeants. Avec un design moderne et fonctionnel, elles associent confort et sécurité grâce à des caractéristiques avancées telles que des élastiques réglables, des traitements anti-rayures et antibuée, ainsi qu’une conception adaptable aux risques variés.

Caractéristiques:
Conçues pour répondre aux besoins des professionnels, ces lunettes-masque présentent une conception ergonomique et durable. Leur lentille en polycarbonate offre une visibilité claire tout en assurant une protection optimale contre les impacts et les projections. Ces lunettes de protection sont également compatibles avec des accessoires tels que les lentilles de rechange et les bandeaux ajustables, ce qui les rend adaptables à différents besoins. Elles disposent d’un traitement anti-buée à l’intérieur et un traitement anti-rayures à l’extérieur. Ce produit dispose de suffisamment d'espace pour s'adapter à la plupart des lunettes de vue et d’une large zone nasale souple, pour une adaptation aux demi-masques respiratoires.

Spécifications:
• Matériau des lentilles : polycarbonate
• Matériau monture : PVC
• Matériau bandeau : bande de polyester jacquard, à base de latex naturel
• Oculaire de classe optique 1
• Traitements : anti-rayures et antibuée (Scotchgard™)
• Teinte oculaires : 5 pour le gaz soudage et découpage
• Poids : 99 g
• Protection UV
• Dimensions ajustables : bandeau élastique réglable

Normes:
Ces lunettes de sécurité respectent les normes européennes EN 166 et EN 170 pour la protection individuelle des yeux. Elles offrent une résistance aux impacts à faible et moyenne énergie, ainsi qu’à des conditions de température extrêmes (-5°C à +55°C).

Informations sur la marque:
3M est mondialement reconnu pour ses innovations et sa diversité de produits répondant à divers besoins professionnels. De la sécurité au quotidien aux applications spécialisées dans l’automobile et le transport, en passant par les solutions de communication visuelle et les produits de construction, 3M investit constamment en recherche et développement pour offrir des solutions innovantes et adaptées.

Points forts

• Protection renforcée : lentilles résistantes aux impacts et à l’éblouissement.
• Durabilité : matériaux robustes et traitements de surface avancés.
• Adaptabilité : bandeau réglable et lentille interchangeable.
• Légèreté : conception ergonomique pour un port prolongé sans inconfort.
• Protège contre les liquides, les grosses particules, les gaz et fines particules, le métal en fusion et aux dégâts de surface par de fines particules. 

Applications

• Meulage
• Assemblage
• Peinture au pistolet
• Travail des métaux (chaud et froid)
• Manipulation de produits chimiques
• Industrie pharmaceutique

Informations techniques


Attributs
Teinte oculaire (soudage)5
Poids99 g
Revêtement des verresanti-rayures et anti-buée
345,20 € HT
/ 10 unités
414,24 € TTC
  • Livraison habituellement sous (25) jours