Masque facial réutilisable CleanSpace™ CST1018, Taille : M/L | Matière principale : Nylon
Masque CleanSpace CST
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
CleanSpace™ :CST1018
Rubix :O198-6208556
EAN :9346668001623

Documents
Détails articles : MASQUE COMPLET CLEANSPACE CST (MOYEN/LARGE)
Le masque complet CleanSpace CST est une solution de protection respiratoire haut de gamme conçue pour le système CleanSpace. Disponible en deux tailles, il offre une protection complète du visage et des voies respiratoires, tout en assurant un confort optimal et une communication fluide.
Caractéristiques :
Le masque complet CleanSpace CST s’utilise avec les appareils de protection respiratoire à ventilation assistée CleanSpace PRO et CleanSpace ULTRA. Il est particulièrement recommandé dans les environnements où la protection des yeux et du visage est nécessaire. Sa conception ergonomique comprend une visière panoramique traitée anti-rayures et antisolvants, ainsi qu’un harnais à 5 points assurant une répartition équilibrée du poids sur la tête. Le joint facial en silicone s’adapte parfaitement à la morphologie de l’utilisateur pour garantir confort et étanchéité. Le masque intègre également une membrane phonique en film Mylar facilitant la communication, et un système à pression positive qui prévient la formation de buée. Sa structure modulaire permet un démontage facile pour le nettoyage.
Spécifications :
- Référence : CST1017 (petit), CST1018 (moyen/grand).
- Poids : 726 g (petit), 731 g (grand).
- Dimensions : 240 mm x 220 mm x 280 mm.
- Visière : polycarbonate haute résistance avec revêtement dur.
- Harnais : silicone haute résistance avec boucles en acier inoxydable.
- Clips : nylon renforcé.
- Membrane phonique : film Mylar.
- Capot du clapet d’exhalation : polycarbonate.
- Boîtier de la valve d’expiration : polypropylène.
- Joints toriques : silicone.
- Température d’utilisation : de -10 °C à +45 °C (< 90 % HR).
- Température de stockage : de +10 °C à +30 °C (< 75 % HR), à l’abri du soleil, de la graisse et de l’huile.
Normes :
- Conforme au règlement (UE) 2016/425 sur les équipements de protection individuelle (EPI)
- Certification EN 12942 + A2 (TM3)
- Indice de protection IP65 (avec CleanSpace ULTRA uniquement)
Informations sur la marque :
CleanSpace Technology est une entreprise australienne spécialisée dans les systèmes de protection respiratoire innovants. Fondée par d’anciens ingénieurs en dispositifs médicaux, la marque s’est rapidement imposée comme une référence mondiale grâce à ses solutions de protection à ventilation assistée alliant sécurité, confort et performance. CleanSpace est présente dans plus de 30 pays et ses équipements sont utilisés dans des secteurs variés : industrie lourde, santé, BTP, agriculture ou encore services d’urgence. Engagée pour la sécurité des travailleurs, la marque investit continuellement dans la recherche et le développement de solutions ergonomiques, légères et performantes.
Caractéristiques :
Le masque complet CleanSpace CST s’utilise avec les appareils de protection respiratoire à ventilation assistée CleanSpace PRO et CleanSpace ULTRA. Il est particulièrement recommandé dans les environnements où la protection des yeux et du visage est nécessaire. Sa conception ergonomique comprend une visière panoramique traitée anti-rayures et antisolvants, ainsi qu’un harnais à 5 points assurant une répartition équilibrée du poids sur la tête. Le joint facial en silicone s’adapte parfaitement à la morphologie de l’utilisateur pour garantir confort et étanchéité. Le masque intègre également une membrane phonique en film Mylar facilitant la communication, et un système à pression positive qui prévient la formation de buée. Sa structure modulaire permet un démontage facile pour le nettoyage.
Spécifications :
- Référence : CST1017 (petit), CST1018 (moyen/grand).
- Poids : 726 g (petit), 731 g (grand).
- Dimensions : 240 mm x 220 mm x 280 mm.
- Visière : polycarbonate haute résistance avec revêtement dur.
- Harnais : silicone haute résistance avec boucles en acier inoxydable.
- Clips : nylon renforcé.
- Membrane phonique : film Mylar.
- Capot du clapet d’exhalation : polycarbonate.
- Boîtier de la valve d’expiration : polypropylène.
- Joints toriques : silicone.
- Température d’utilisation : de -10 °C à +45 °C (< 90 % HR).
- Température de stockage : de +10 °C à +30 °C (< 75 % HR), à l’abri du soleil, de la graisse et de l’huile.
Normes :
- Conforme au règlement (UE) 2016/425 sur les équipements de protection individuelle (EPI)
- Certification EN 12942 + A2 (TM3)
- Indice de protection IP65 (avec CleanSpace ULTRA uniquement)
Informations sur la marque :
CleanSpace Technology est une entreprise australienne spécialisée dans les systèmes de protection respiratoire innovants. Fondée par d’anciens ingénieurs en dispositifs médicaux, la marque s’est rapidement imposée comme une référence mondiale grâce à ses solutions de protection à ventilation assistée alliant sécurité, confort et performance. CleanSpace est présente dans plus de 30 pays et ses équipements sont utilisés dans des secteurs variés : industrie lourde, santé, BTP, agriculture ou encore services d’urgence. Engagée pour la sécurité des travailleurs, la marque investit continuellement dans la recherche et le développement de solutions ergonomiques, légères et performantes.
Points forts
- Protection complète du visage et des voies respiratoires avec un confort optimisé.
- Communication facilitée grâce à la membrane phonique intégrée.
- Système à pression positive évitant la formation de buée pendant l’effort.
- Nettoyage et entretien facilités par un design modulaire et démontable.
- Communication facilitée grâce à la membrane phonique intégrée.
- Système à pression positive évitant la formation de buée pendant l’effort.
- Nettoyage et entretien facilités par un design modulaire et démontable.
Applications
Le masque complet CleanSpace CST s’adresse aux professionnels travaillant dans des environnements à risques où la protection du visage et des voies respiratoires est indispensable. Il est idéal pour les secteurs de l’extraction minière, du soudage, de la métallurgie, de la fabrication industrielle, de la construction, du recyclage, de l’agriculture ou encore pour les services d’urgence. Utilisé avec le CleanSpace ULTRA, il convient parfaitement aux zones où des douches de décontamination sont présentes. Ce masque est conçu exclusivement pour des atmosphères contenant un taux d’oxygène suffisant et ne doit pas être utilisé en présence de gaz ou vapeurs non filtrables, ni dans des environnements à atmosphère appauvrie ou enrichie en oxygène.
Informations techniques
Attributs
| Taille | m/l |
|---|---|
| Matière principale | nylon |
| Type | masque complet |
| Matière | nylon / polycarbonate / polypropylène / silicone |
| Classe | papr-p3 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
305,93 € HT
/ unité
367,12 € TTC
- Livraison habituellement sous (27) jours