Masque facial réutilisable GVS Filter Technology FFM223K, Taille : Taille unique | Matière principale : Silicone
Masque complet réutilisable Elipse®
Voir les informations techniquesRéférences
GVS Filter Technology :FFM223K
Rubix :Y981-6276049
Fabricant :FFM223K


Résumé technique
| Taille | taille unique |
|---|---|
| Matière principale | silicone |
| Type | masque complet |
Détails articles : MASQUE COMPLET ELIPSE ABEK1P3
Le masque complet Elipse® offre une protection et un confort haut de gamme aux professionnels travaillant dans des environnements exigeants. Sa visière légère, fabriquée en polycarbonate et en silicone résistants, assure une excellente clarté et une compatibilité avec un casque. Sa nouvelle conception discrète améliore le confort et offre un large champ de vision.
Informations techniques
Attributs
| Taille | taille unique |
|---|---|
| Matière principale | silicone |
| Type | masque complet |
| Classe | abek1p3 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
179,82 € HT
/ unité
215,78 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h