Masque facial réutilisable CleanSpace™ PAF-1106, Taille : S | Matière principale : Silicone
Système de ventilation assistée CleanSpace™ EX
Voir les informations techniquesRéférences
CleanSpace™ :PAF-1106
Rubix :O198-6167164
Détails articles : MASQUE COMPLET CLEANSPACE TS
Appareil de protection respiratoire à pression positive. Une filtration P3 TM3 efficace permettant d’assurer une protection maximale sur le lieu de travail. Autonomie pouvant atteindre 8 h. Pas de tuyaux, pas de batteries lourdes portées à la taille. Cette structure légère (moins de 500 g). Normes : EN 12942:1998+A2:2008 TM3.
CLEANSPACE™ EX : certifié pour les applications en atmosphère potentiellement explosive. Les demi-masques CleanSpace EX ont été conçus spécifiquement pour compléter l’APR à ventilation assistée CleanSpace EX. Les demi-masques se fixent rapidement sur les appareils motorisés et se détachent facilement pour le nettoyage. Les demi-masques en silicone souple épousent étroitement les contours du visage et ne déclenchent pas de dermatite allergique. Les demi-masques CleanSpace EX ont été traités avec un enduit conducteur et ont été homologués pour une utilisation en milieux nécessitant une sécurité intrinsèque.
CLEANSPACE™ EX : certifié pour les applications en atmosphère potentiellement explosive. Les demi-masques CleanSpace EX ont été conçus spécifiquement pour compléter l’APR à ventilation assistée CleanSpace EX. Les demi-masques se fixent rapidement sur les appareils motorisés et se détachent facilement pour le nettoyage. Les demi-masques en silicone souple épousent étroitement les contours du visage et ne déclenchent pas de dermatite allergique. Les demi-masques CleanSpace EX ont été traités avec un enduit conducteur et ont été homologués pour une utilisation en milieux nécessitant une sécurité intrinsèque.
Points forts
Protection complète contre les particules en suspension, les gaz organiques ou inorganiques, les solvants, le dioxyde de soufre, et les particules produites mécaniquement et thermiquement (poussières, fumées, etc.). Conception légère et résistante pour une durabilité maximale. Compatibilité complète avec les appareils CleanSpace™. Adapté pour une variété d'applications industrielles, offrant une protection fiable dans des environnements divers.
Informations techniques
Attributs
| Taille | s |
|---|---|
| Matière principale | silicone |
| Type | masque complet |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
459,32 € HT
/ unité
551,18 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h
