Masque facial réutilisable BLS Respiratory Protection 8102018, Taille : L | Matière principale : Silicone
Masque complet bi-filtre 5700
Voir les informations techniquesRéférences
BLS Respiratory Protection :8102018
Rubix :V528-6276045
Fabricant :8102018
EAN :8033182768866
Détails articles : MASQUE COMPLET BLS 5700 TL SILICONE
Masque complet à raccord baïonnette, compatible avec les filtres BLS série 200. Joint facial en silicone hypoallergénique, très confortable et résistant. Visière panoramique en polycarbonate, incolore, de classe optique 1, offrant un excellent champ de vision. Équipé d’un système mécanique anti-buée intégré. Harnais 6 points fixé directement sur le corps rigide du masque afin de ne pas déformer le joint et prolonger sa durée de vie. Fabriqué en Italie. Conditionnement : à l’unité. EN 136 classe 2.
Filtres contre les particules, les gaz ou combinés compatibles avec les demi-masques BLS 4000next et les masques complets BLS 5000. Connexion baïonnette B-lock sécurisée avec verrouillage visible. Filtration > 99,99 %, testée contre les nanoparticules (<0,001 µm). Charbons actifs sans Cr VI. Protection contre gaz, vapeurs, poussières, formaldéhyde pour tous nos filtres ABEK et ABE et mercure selon modèles. Corps en ABS rigide, résistant à la déformation. Certifiés EN 143/14387. Durée de vie : 5 ans. Fabriqués en Espagne.
Filtres contre les particules, les gaz ou combinés compatibles avec les demi-masques BLS 4000next et les masques complets BLS 5000. Connexion baïonnette B-lock sécurisée avec verrouillage visible. Filtration > 99,99 %, testée contre les nanoparticules (<0,001 µm). Charbons actifs sans Cr VI. Protection contre gaz, vapeurs, poussières, formaldéhyde pour tous nos filtres ABEK et ABE et mercure selon modèles. Corps en ABS rigide, résistant à la déformation. Certifiés EN 143/14387. Durée de vie : 5 ans. Fabriqués en Espagne.
Points forts
Dispose d'une membrane phonique permettant de faciliter la communication. Système mécanique anti buée très performant. Excellent champ de vision grâce à la visière panoramique. Joint en silicone hypoallergénique.
Fabrication 100 % européenne et matières premières 100 % européennes.
Fabrication 100 % européenne et matières premières 100 % européennes.
Informations techniques
Attributs
| Taille | l |
|---|---|
| Matière principale | silicone |
| Type | masque complet |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
174,42 € HT
/ unité
209,30 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h

