Masque facial réutilisable Moldex 900201, Taille : M | Matière principale : Polypropylène

Masque série 9000 EASYLOCK®

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Moldex :900201
Rubix :5693-6080159
Fabricant :900201
EAN :4019444007373
MASQUE COMPLET A CARTOUCHES

Résumé technique

Taillem
Matière principalepolypropylène
Typemasque complet
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : MASQUE COMPLET A CARTOUCHES


Ce masque complet Série 9000 EasyLock offre protection respiratoire optimale pour les professionnels. Il est justement conçu pour offrir sécurité et confort. Exceptionnellement léger, facile à entretenir et offrant une visibilité panoramique, ce masque est un allié pour un travail sécurisé et efficace.

Caractéristiques
Ce masque complet Série 9000 est doté de caractéristiques uniques. Conçu en élastomère thermoplastique pour la pièce faciale et la têtière, ce masque offre légèreté, confort et facilité d'utilisation. L'oculaire panoramique est fait en polycarbonate et permet un large champ visuel périphérique contribuant à une meilleure perception de l'environnement. Le boîtier de la soupape est en polypropylène, garantissant une respirabilité optimale, tandis que la soupape inspiratoire est en caoutchouc naturel et la soupape expiratoire est en caoutchouc silicone. Comme tous les produits de la marque, il est 100% sans PVC.

Spécifications
Ce masque facial série 9000 se décline en trois tailles : S, M et L, avec différents poids respectifs pour s'ajuster à toutes les morphologies. La technologie de raccord EasyLock est la même pour les trois dimensions, garantissant une installation rapide et sécurisée des filtres antigaz ainsi que des filtres à particules.

Normes
Ce produit répond aux exigences de la norme EN 136 : 1998 CL2, garantissant ainsi une protection efficace et fiable. L’organisme notifié IFA (0121) à St. Augustin (Allemagne) est responsable de l'examen de type (Module B) et du suivi de la production du fabricant (Module D). Il est fabriqué dans une usine certifiée ISO 9001, pour assurer une qualité supérieure et une fiabilité constante. Les produits ont un marquage CE en conformité avec les exigences du règlement (EU) 2016/425.

Instructions d'utilisation
Pour une utilisation optimale, il faut d'abord placer les filtres correspondant aux besoins avec le système de raccord EasyLock. Ensuite, il convient d'ajuster le masque au visage en sélectionnant la taille qui convient le plus. Pour finir, il est nécessaire de toujours vérifier l'étanchéité pour assurer une protection maximale. Lisez attentivement le mode d‘emploi de la fiche technique avant d‘utiliser le masque. La non observation des instructions d’utilisation du produit et le non respect de l‘obligation de port de cet appareil dans les zones contaminées risquent de nuire à la santé de l‘utilisateur et d‘entraîner des dommages irréversibles.

Informations sur la marque
Les produits et emballages Moldex sont réputés pour leur qualité et leur conformité aux normes de sécurité les plus strictes. Ils s'engagent à fournir des solutions de protection individuelle fiables et innovantes.

Points forts

Ce masque est très léger et permet une protection complète avec un champs de vision amélioré pour un confort incomparable. Le système de raccord EasyLock est un plus, n'exigeant qu'un minimum d'effort pour un maximum de fonctionnalité.
De plus, ce masque complet réutilisable est facile à nettoyer et à entretenir.

Applications

Le masque de sécurité complet Série 9000 EasyLock a trouvé sa place dans divers secteurs nécessitant une protection respiratoire, y compris les industries chimiques, la maintenance industrielle, la construction automobile, la construction navale, la fabrication et l'application de peintures et de vernis, l'exploitation de carrières, l'industrie du bois, les produits chimiques en poudre, etc.

Informations techniques


Attributs
Taillem
Matière principalepolypropylène
Typemasque complet
Matièreelastomère thermoplastique
196,07 HT
/ unité
235,28 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h

Taille

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.