Masque facial réutilisable 3M 7100015051, Taille : M | Matière principale : Silicone

MASQUE COMPLET SILICONE série 6000

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

3M :7100015051
Rubix :2771-6021554
Fabricant :7100015051
EAN :4046719719822
MASQUE COMPLET SILICONE TM 6800S TAILLE MOYENNE

Résumé technique

Taillem
Matière principalesilicone
Typemasque complet
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : MASQUE COMPLET SILICONE TM 6800S TAILLE MOYENNE


Caractéristiques
Le masque complet en silicone 3M série 6000 assure une protection légère des voies respiratoires à la fois confortable et facile à utiliser. Sa grande visière en polycarbonate répond aux Normes de performance EN166:B, offrant une visibilité optimale et un large champ de vision.

La pièce faciale en élastomère souple garantit un confort exceptionnel. Grâce à ses quatre brides, vous pouvez l'abaisser ou la relever rapidement et vous déplacer en toute sécurité entre les zones contaminées et non contaminées. La série 6000 offre une protection contre les gaz, les vapeurs et les particules. Son système de fixation à baïonnette 3M lui permet de s'adapter à un large éventail de doubles filtres légers. La soupape 3M™ Cool Flow™ contribue à réduire l'accumulation de chaleur et d'humidité et vous aide ainsi à mieux respirer. La série 6000 propose une gamme spécialement conçue de pièces de rechange et d'accessoires pour maintenir un bon niveau de confort et de protection quand les pièces commencent à être usées ou endommagées.

Normes
Ces produits ont été testés conformément aux Normes européennes EN 136:1998 classe 1, EN 12942:1998 + A2:2008 et EN 14594:2005 (avec unités filtrantes approuvées). Exigences de performance pertinentes de la norme EN 166: 2001 (Protection oculaire - Protection contre les particules haute vitesse à moyenne énergie).

Informations sur la marque
3M est mondialement reconnu pour ses innovations et sa diversité de produits répondant à divers besoins professionnels. De la sécurité au quotidien aux applications spécialisées dans l’automobile et le transport, en passant par les solutions de communication visuelle et les produits de construction, 3M investit constamment en recherche et développement pour offrir des solutions innovantes et adaptées.

Points forts

- Masque réutilisable nécessitant peu d’entretien
- Conception légère et bien équilibrée avec mentonnière en silicone
- Souple pour un confort garanti durant les longues périodes de travail
- Système polyvalent (filtres antigaz et antivapeur et/ou antipoussières, système à adduction d'air en option)
- Conception à double filtre

Applications

Ce masque est idéal dans un environnement où la protection respiratoire est essentielle. Il s’utilise principalement dans les industries ayant une forte présence de particules et/ou de nombreux gaz et vapeurs.

Informations techniques


Attributs
Taillem
Matière principalesilicone
Typemasque complet
Matièresilicone

Foire aux questions


Le masque complet 3M K6800 correspond à la taille moyenne de la série 6000. 3M indique aussi que la gamme existe en trois tailles : small 6700, medium 6800 et large 6900.

Le masque complet 3M K6800 est léger et bien équilibré, avec une face d'étanchéité souple en silicone qui aide le confort pendant de longues périodes de travail. La pièce faciale est annoncée à 400 grammes.

Le masque complet 3M K6800 se raccorde par le système à baïonnette 3M à une large gamme de filtres jumeaux légers, ou à des systèmes d'air assisté et d'adduction d'air approuvés. Il est donc prévu pour protéger contre les gaz, les vapeurs et les particules selon le besoin.

Le masque complet 3M K6800 a été testé selon EN 136:1998 classe 1, EN 12942:1998 + A2:2008 et EN 14594:2005. 3M ajoute aussi les exigences de performance pertinentes de EN 166:2001 pour la protection oculaire.

Le masque complet 3M K6800 se nettoie lorsque nécessaire : il faut d'abord démonter les éléments indiqués, puis nettoyer et désinfecter le masque. La température de l'eau ne doit pas dépasser 50 °C et il ne faut pas autoclaver.

Réponses générées par IA à partir des données du fabricant.

Veuillez vous référer à la fiche technique pour les spécifications officielles.

161,71 € HT
/ unité
194,05 € TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h

Taille

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.