Masque facial réutilisable Dräger R55800, Taille : Taille unique | Matière principale : EPDM
X-plore 6300 (Interne Panorama Standard) EN 136 Cl2
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Dräger :R55800
Rubix :9804-6000503
EAN :4026056002771


Résumé technique
| Taille | taille unique |
|---|---|
| Matière principale | epdm |
| Type | masque complet |
Documents
Détails articles : MASQUE X-PLORE 6300 EN136 CL2
Ce masque complet réutilisable, successeur du célèbre Panorama Nova, offre une protection optimale des voies respiratoires et des yeux. Sa taille universelle convient à pratiquement tous les visages et son raccord Rd40, permet de le connecter à divers filtres Rd40, systèmes de ventilation assistée ou appareils à adduction d'air. Il garantit une sécurité maximale dans divers environnements professionnels.
Caractéristiques:
Le corps de ce masque Dräger X-plore 6300 est fabriqué en EPDM haute résistance et hypoallergénique, avec un double joint à trois lèvres pour une étanchéité parfaite. Sa visière en plexiglas PPMA résistante aux rayures offre un champ de vision panoramique à 180º sans distorsion. Le système de ventilation est efficace grâce à un masque intérieur indépendant qui prévient la formation de toute buée sur la visière et garanti une excellente vision. La bride à 5 points de fixation confortable permet au masque d’être facile à enfiler et à retirer.
Spécifications:
Ce masque complet est équipé d'un raccord Rd40 qui peut être combiné avec la vaste gamme de filtres X-plore Rd40 de Dräger. Sa taille universelle simplifie la logistique et le stockage, et le code-barres à l'intérieur du masque facilite l'enregistrement et la gestion du stock des masques. Il pèse environ 500 g.
Normes:
Ce masque Dräger X-plore 6300 est testé et homologué selon la norme EN 136 de classe 2 (marquage CE), NIOSH, AS/NZS, garantissant une protection optimale contre les substances nocives, toxiques et agressives. Le raccord Rd40 est conforme à la norme EN 148-1.
Informations sur la marque:
La marque Dräger est reconnue mondialement pour ses équipements de protection individuelle de haute qualité, offrant des solutions fiables et innovantes pour garantir la sécurité des travailleurs dans divers environnements professionnels.
Caractéristiques:
Le corps de ce masque Dräger X-plore 6300 est fabriqué en EPDM haute résistance et hypoallergénique, avec un double joint à trois lèvres pour une étanchéité parfaite. Sa visière en plexiglas PPMA résistante aux rayures offre un champ de vision panoramique à 180º sans distorsion. Le système de ventilation est efficace grâce à un masque intérieur indépendant qui prévient la formation de toute buée sur la visière et garanti une excellente vision. La bride à 5 points de fixation confortable permet au masque d’être facile à enfiler et à retirer.
Spécifications:
Ce masque complet est équipé d'un raccord Rd40 qui peut être combiné avec la vaste gamme de filtres X-plore Rd40 de Dräger. Sa taille universelle simplifie la logistique et le stockage, et le code-barres à l'intérieur du masque facilite l'enregistrement et la gestion du stock des masques. Il pèse environ 500 g.
Normes:
Ce masque Dräger X-plore 6300 est testé et homologué selon la norme EN 136 de classe 2 (marquage CE), NIOSH, AS/NZS, garantissant une protection optimale contre les substances nocives, toxiques et agressives. Le raccord Rd40 est conforme à la norme EN 148-1.
Informations sur la marque:
La marque Dräger est reconnue mondialement pour ses équipements de protection individuelle de haute qualité, offrant des solutions fiables et innovantes pour garantir la sécurité des travailleurs dans divers environnements professionnels.
Points forts
- Sécurité et confort optimal pour différentes morphologies
- Large champ de vision panoramique sans distorsion
- Système de ventilation efficace pour une vision claire
- Bride à 5 points de fixation pour une pose rapide et confortable
- Gestion des stocks et maintenance simplifiées grâce au code-barres interne
- Utilisation polyvalente avec un raccord fileté standard pour filtres Rd40 et appareils respiratoires filtrants à ventilation assistée
Applications
Ce masque complet avec les filtres de la gamme Dräger X-plore® Rd 40 est idéal pour une utilisation dans l'industrie chimique, automobile, la métallurgie, les chantiers navals ou la collecte et le traitement des déchets.
Informations techniques
Attributs
| Taille | taille unique |
|---|---|
| Matière principale | epdm |
| Type | masque complet |
| Matière | epdm / pmma |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
116,19 € HT
/ unité
139,43 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h