Perforateur Milwaukee M18 FHX-552X, Tension: 18 V | Sans fil: Oui | Poids: 3.4 kg

Marteau SDS-Plus

Voir les informations techniques

Références

Milwaukee :M18 FHX-552X
Rubix :8989-5450792
Fabricant :4933478889
EAN :4058546361716
PERFORATEUR - BURINEUR SDS+ 18 VOLTS FUEL M18 FHX-552X

Résumé technique

Tension18 V
Poids3,4 kg
Capacité de perçage béton26 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : PERFORATEUR - BURINEUR SDS+ 18 VOLTS FUEL M18 FHX-552X


Le perforateur SDS-Plus 26 mm M18 FUEL™ est conçu pour les travaux de perçage dans le béton, le bois et l'acier ainsi que pour les travaux de burinage. Doté de quatre modes de fonctionnement et du système de changement rapide FIXTEC™, il s'adapte aux différentes opérations sur chantier. Le kit comprend deux batteries HIGH OUTPUT™ 5,5 Ah, un chargeur rapide et un coffret HD Box.

Caractéristiques :
Le marteau perforateur Milwaukee repose sur la plateforme M18 FUEL™, qui associe un moteur POWERSTATE™ sans charbon, une batterie REDLITHIUM™ et l'électronique REDLINK PLUS™. Cet ensemble contribue à maintenir la puissance de l'outil tout en optimisant son autonomie et sa durabilité. Le système est compatible avec l'ensemble des batteries Milwaukee M18™.

Quatre modes de fonctionnement sont disponibles : perçage, burinage, perfo-burinage et orientation du burin (Variolock). Le mandrin métal FIXTEC™ permet de passer rapidement de l'emmanchement SDS-Plus à un mandrin auto-serrant de 13 mm. La boîte de vitesses entièrement métallique participe à la robustesse de l'ensemble, tandis que la technologie AVS limite les vibrations transmises lors des travaux. En cas de blocage, le système AUTOSTOP™ arrête automatiquement l'outil afin d’assurer la sécurité de l'utilisateur. Le perforateur est également compatible avec les systèmes d'aspiration des poussières M18 FCDDEXL et M18 FDDEXL.

Le kit M18 FHX-552X comprend :
• 1 perforateur SDS-Plus 26 mm ;
• 2 batteries M18 HIGH OUTPUT™ 5,5 Ah ;
• 1 chargeur rapide M12-M18 FC ;
• 1 coffret HD Box ;
• 1 poignée latérale ;
• 1 butée de profondeur ;
• 1 mandrin métal FIXTEC™ 13 mm ;
• 1 tube de graisse.

Spécifications :
Performances
• Énergie de frappe : 2,5 J
• Cadence de frappe maximale : 4 800 cps/min
• Vitesse à vide : 0 à 1 330 tr/min

Capacités de perçage
• Béton : 26 mm
• Bois : 28 mm
• Acier : 13 mm
• Plage optimisée de perçage dans le béton : 6 à 20 mm

Alimentation
• Tension : 18 V
• Type de batterie : Li-ion
• Capacité de batterie : 5,5 Ah
• Nombre de batteries fournies : 2
• Temps de charge : 60 min
• Chargeur inclus : M12-18 FC

Poids, niveaux sonores et vibrations
• Poids : 3,4 kg
• Poids avec batterie : 4,4 kg (M18 HB5.5)
• Niveau de pression acoustique (LpA) : 92,6 dB(A), tolérance 3 dB(A)
• Niveau de puissance acoustique (LwA) : 103,6 dB(A), tolérance 3 dB(A)
• Vibrations en burinage : 14,2 m/s² tolérance 1,5 m/s²
• Vibrations en perçage : 15,9 m/s² tolérance 1,5 m/s²

Équipement fourni
• Réception : SDS-Plus / emmanchement réduit 13 mm
• Coffret : HD Box
• Livré avec : poignée latérale, butée de profondeur, graisse, mandrin métal FIXTEC™ 13 mm
• Compatible avec les systèmes d'extraction des poussières : M18 FCDDEXL et M18 FDDEXL

Normes :
• Marquage CE : atteste de la conformité du produit aux exigences applicables pour sa commercialisation dans l'Union européenne
• Directives 2006/42/CE (Machines), 2014/30/UE (Compatibilité électromagnétique) et 2011/65/UE (RoHS) : définissent les exigences relatives à la sécurité des machines, à la compatibilité électromagnétique et à la limitation des substances dangereuses dans les équipements électriques
• Normes EN 62841-1:2015+A11:2022 et EN 62841-2-6:2020+A11:2020 : précisent les exigences de sécurité applicables aux outils électroportatifs portatifs, notamment aux marteaux
• Normes EN IEC 55014-1:2021, EN IEC 55014-2:2021 et EN IEC 63000:2018 : encadrent la compatibilité électromagnétique des appareils électroportatifs ainsi que la documentation technique liée à la directive RoHS

Points forts

• Permet une mise en service immédiate grâce au kit complet comprenant deux batteries, un chargeur rapide et les principaux accessoires
• Facilite les travaux de perçage et de burinage avec quatre modes de fonctionnement disponibles
• Permet d'alterner rapidement entre le perçage SDS-Plus et le perçage avec mandrin auto-serrant grâce au système FIXTEC™
• Limite les risques en cas de blocage avec le mécanisme de sécurité AUTOSTOP™
• Réduit les vibrations transmises à l'opérateur grâce au système AVS

Applications

Ce perforateur-burineur trouve sa place sur des chantiers de gros œuvre, de rénovation et d'installation technique où le perçage du béton, de l'acier et du bois se combine à des opérations de burinage. Sur un chantier de rénovation, le mode perfo-burinage permet de percer des fixations dans le béton avant de basculer vers le burinage pour retirer un revêtement.

Sur une installation électrique ou de plomberie, le mandrin FIXTEC autorise un passage rapide vers un mandrin 13 mm pour des travaux de perçage sur métal ou bois. En intérieur, la compatibilité avec un système d'aspiration limite l'empoussièrement lors de percements répétés dans des locaux occupés. L'autonomie apportée par les deux batteries fournies convient à des interventions itinérantes.

Informations techniques


Attributs
Tension18 V
Poids3,4 kg
Capacité de perçage béton26 mm
Sans filoui
Capacité de perçage métal13 mm
979,62 € HT
/ unité
1 175,54 € TTC
  • Livraison habituellement sous (20) jours