Graisse pour machine Spartex 895053, Contenance: 5 g

Huile de chaîne de qualité alimentaire ISO150, NSF H1 enregistrée pour le contact incidentiel avec les denrées alimentaires

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Spartex :895053
Rubix :Z600-6210107
EAN :3660338474392
HUILE DE CHAINE ALIMENTAIRE - 5L ISO150

Résumé technique

Conditionnementbouteille
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : HUILE DE CHAINE ALIMENTAIRE - 5L ISO150


Huile de chaîne haute température entièrement synthétique

Points forts

Il peut être appliqué à l'aide d'un pinceau, d'un distributeur d'huile ou d'un système de lubrification centralisé. En cas d'application dans des systèmes de lubrification automatique, il convient de respecter les consignes de viscosité maximale recommandées par le fabricant de la machine. Avec une large plage de températures et un pouvoir lubrifiant élevé, la durée de vie de la chaîne est prolongée, ce qui permet de réaliser des économies d'énergie.

Applications

Spécialement formulé pour les applications en chaîne à haute température dans les boulangeries et autres applications à haute température dans les industries alimentaires et de transformation des boissons.

Informations techniques


Attributs
Conditionnementbouteille
Contenance5 g
Basehuile blanche
134,96 € HT
/ unité
161,95 € TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h