Foret hélicoïdal Roebuck 869265

Foret G-COIL

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Roebuck :869265
Rubix :C600-0594916
EAN :3660338230219
FORET G-COIL POUR M5X0,8 DIAM. 5,2

Résumé technique

Diamètre de perçage5,2 mm
Longueur totale80 mm
Longueur de coupe52 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : FORET G-COIL POUR M5X0,8 DIAM. 5,2


Les forets G-COIL sont destinés au perçage des trous avant pose des filets rapportés G-COIL

Informations techniques


Attributs
Diamètre de perçage5,2 mm
Longueur totale80 mm
Longueur de coupe52 mm
Type de tigecylindrique
Norme dindin 338 n
Angle d'hélice30 °
Matériau de coupehss
Angle de pointe118 °
Diamètre queue5,2 mm
16,95 € HT
/ unité
20,34 € TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h