Balai et brosse Spartex 849149, Type : Tank | Longueur : 23.5 cm
Balai TANK passage d'eau
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Spartex :849149
Rubix :C600-6090817
EAN :3660338091537



Documents
Détails articles : BROSSE TANK PASSAGE D'EAU
Monture en polypropylène.
Fibre bleu Ø 0,50 mm. Sortie fibre 40 mm.
Nombre de rangées : 16. Nombre de touffes : 192.
Passage d'eau au niveau des fibres.
Chasse les salissures. Répartition optimisée de l'eau.
Économie d'eau. Manche passage d'eau monobloc.
Ø 32 mm avec raccord rapide. Longueur 1,40 m.
Contact alimentaire.
Utiliser ensemble le manche passage d'eau 849147 et la brosse passage d'eau 849149.
Informations techniques
Attributs
| Type | tank |
|---|---|
| Longueur | 23,5 cm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
48,42 € HT
/ unité
58,10 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h