Composition d'outils Roebuck 880731, Nombre d'éléments: 94

Kit 94 outils

Voir les informations techniques

Références

Roebuck :880731
Rubix :R600-5367797
EAN :3660338340710
KIT 94 OUTILS

Résumé technique

Nombre d'éléments94

Détails articles : KIT 94 OUTILS


Composition des modules :
Module rangement douilles et embouts (Réf 880765)
- 17 douilles 1⁄2 pouce (mm) : Ø 10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-24-27-30-32
- 11 douilles 1⁄4 pouce (mm) : Ø 5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14
- 1 douille porte-embout, 1 poignée coulissante.
- 1 cliquet 1⁄4 pouce 72 dents
- 2 rallonges 1⁄4 pouce 50 et 100 mm
- 1 cardan 1⁄4 pouce, 1 cardan 1⁄2 pouce
- 1 clé à molette 250 mm
- 1 cliquet 1⁄2 pouce 72 dents
- 2 rallonges 1⁄2 pouce 125 et 250 mm
- 5 embouts 1⁄4 pouce Fente (mm) : 3,5-4,5-5,5-6,5-8
- 7 embouts 1⁄4 pouce 6 pans (mm) : 2-3-4-5-6-7-8
- 4 embouts 1⁄4 pouce Phillips PH(0-1-2-3)
- 4 embouts Pozidriv PZ (0-1-2-3)
- 10 embouts compatibles avec les empreintes de type TORX 1⁄4 pouce : T7-T8-T9-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40
- 1 porte-embout 1⁄4 pouce magnétique.
- 9 clés mâles longues 6 pans sphériques (mm) : 1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10
Module rangement tournevis (Réf 880763)
- 1 tournevis Phillips PH2
- 4 tournevis Fente 3x80, 4x100, 5,5x125, 6,5x150
- 2 tournevis TORX T10, T20
Module Martellerie (Réf 845711)
- 1 marteau rivoir tri-matière (Réf 845303)
- 1 massette 32 mm (Réf 733698)
- 1 burin 200 mm (Réf 828644)
- 1 chasse goupille 2 mm (Réf 828064)
- 1 chasse goupille 3 mm (Réf 828065)
- 1 chasse goupille 4 mm (Réf 828066)
- 1 chasse goupille 5 mm (Réf 828067)
- 1 chasse goupille 6 mm (Réf 828068)
Pour servante 828243 (non fournie)
Pour servantes 845705/845707/845708/845709 (non fournie)
Pour servante 867984 (non fournie)
Composition of the modules:
Sockets and tips storage module (Ref 880765)
- 17 sockets 1/2 inch (mm): Ø 10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-24-27-30-32
- 11 sockets 1/4 inch (mm): Ø 5-5.5-6-7-8-9-10-11-12-13-14
- 1 bit holder, 1 sliding handle.
- 1 ratchet 1/4 inch 72 teeth
- 2 extensions 1/4 inch 50 and 100 mm
- 1 1/4 inch gimbal, 1 1/2 inch gimbal
- 1 adjustable wrench 250 mm
- 1 ratchet 1/2 inch 72 teeth
- 2 extensions 1/2 inch 125 and 250 mm
- 5 bits 1/4 inch Slit (mm): 3.5-4.5-5.5-6.5-8
- 7 bits 1/4 inch hex (mm): 2-3-4-5-6-7-8 - 4 bits 1/4 inch Phillips PH (0-1-2-3) - 4 tips Pozidriv PZ (0-1-2-3) - 10 Torx tips 1 /4 inches: T7-T8-T9-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40 - 1 magnetic 1/4 inch bit holder. - 9 male keys long hex spherical (mm): 1.5-2-2.5-3-4-5-6-8-10 Storage module screwdriver (Ref 880763) - 1 Phillips screwdriver PH2 - 4 screwdrivers Slot 3x80, 4x100, 5.5x125, 6.5x150 - 2 Torx screwdriver T10, T20 Hammer module (Ref 845711) - 1 tri-material riveting hammer (Ref 845303) - 1 hammer 32 mm (Ref 733698) - 1 chisel 200 mm (Ref 828644) - 1 pin punch 2 mm (Ref 828064) - 1 pin flap 3 mm (Ref 828065) - 1 pin flap 4 mm (Ref 828066) - 1 pin flap 5 mm (Ref 828067) - 1 flush pin 6 mm (Ref 828068)

Informations techniques


Attributs
Nombre d'éléments94
337,24 € HT
/ carton
404,69 € TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h