Taraud machine pour filets rapportés Roebuck 869245
Taraud hélicoïdal G-COIL
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Roebuck :869245
Rubix :C600-0594902
EAN :3660338230028


Résumé technique
| Matière du corps | hss |
|---|---|
| Filetage | métrique |
| Diamètre de filetage | 4 mm |
Documents
Détails articles : TARAUD HELIC. G-COIL M4X0,7 POUR TROU BORGNE
Les tarauds G-COIL sont destinés au taraudage des trous avant pose des filets rapportés G-COIL
Informations techniques
Attributs
| Matière du corps | hss |
|---|---|
| Filetage | métrique |
| Diamètre de filetage | 4 mm |
| Filetage | 0,7 mm |
| Forme de goujure | hélicoïdal |
| Diamètre de perçage | 4,2 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
28,08 € HT
/ unité
33,70 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h