Pièce pour système d'air comprimé Festo FMA-40-16-1/4-EN
Boitier
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Festo :FMA-40-16-1/4-EN
Rubix :0326-2248879
Fabricant :159597
EAN :4052568071639

Résumé technique
| Type | manomètre à bride |
|---|---|
| Pression mini de service | 0 bar |
| Pression maxi de service | 16 bar |
Documents
Détails articles : MANO BOITIER PLAST 40MM SEC 1/4 LB ARR CTRE 0/16 B/PSI MTGE TABL
Manomètre de tableau FMA-40-16-1/4-EN avec unité d'affichage en bars et psi. Plage d'affichage [bar]=0 - 16 bar, Conforme à la norme=EN 837-1, Taille nominale manomètre=40, Conception=Manomètre à tube de Bourdon, Mode de fixation=Montage sur face avant
Informations techniques
Attributs
| Type | manomètre à bride |
|---|---|
| Pression mini de service | 0 bar |
| Pression maxi de service | 16 bar |
| Matière | abs |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
52,21 € HT
/ unité
62,65 € TTC
- Livraison habituellement sous (18) jours