Références
Festo :PAGN-40-16-P10
Rubix :0326-2592936
Fabricant :548010
EAN :4052568007409

Résumé technique
| Type | manomètre |
|---|---|
| Pression mini de service | 0 bar |
| Pression maxi de service | 16 bar |
Détails articles : MANOMETRE PAGN-40-16-P10 PAGN4016P10
Manomètre PAGN-40-16-P10 avec unité d'affichage en bars et psi. Plage d'affichage [bar]=0 - 16 bar, Conforme à la norme=EN 837-1, Taille nominale manomètre=40, Conception=Manomètre à tube de Bourdon, Mode de fixation=Pose de conduites
Informations techniques
Attributs
| Type | manomètre |
|---|---|
| Pression mini de service | 0 bar |
| Pression maxi de service | 16 bar |
| Matière | abs (boîtier);ps (fenêtre d'inspection);laiton (tourillon vissé) |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
27,51 € HT
/ unité
33,01 € TTC
- Livraison habituellement sous (17) jours