Références
FAG :H218
Rubix :0255-1011322
Fabricant :0167306660000
EAN :4012801216579


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 80 mm |
|---|---|
| Filet extérieur | m90x2 |
| Largeur | 52 mm |
Détails articles : MANCHON DE SERRAGE H 218 ECROU ET ORGANE BLOCAGE FAG
Manchon de serrage H, accessoire roulement, complet, mécanique, pièce finie
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 80 mm |
|---|---|
| Filet extérieur | m90x2 |
| Largeur | 52 mm |
| Diamètre extérieur | 120 mm |
| Série | h |
| Matière | acier |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
69,42 € HT
/ unité
83,30 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h