Manchon de serrage SKF H 311 C

Manchon adaptateur conique Série H

Voir les informations techniques

Références

SKF :H 311 C
Rubix :0301-1031289
Fabricant :8230
EAN :7316570929362
MANCHON DE SERRAGE H 311 C SKF

Résumé technique

Diamètre intérieur50 mm
Filet extérieurm55x2
Largeur45 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : MANCHON DE SERRAGE H 311 C SKF


Les manchons de serrage sont les éléments de fixation les plus fréquemment utilisés pour les roulements à alésage conique sur portée cylindrique, car ils peuvent être utilisés alternativement : sur des arbres lisses ou sur des arbres épaulés.
Les manchons de serrage sont les composants les plus couramment utilisés pour monter les roulements à alésage conique sur des portées d'arbre cylindriques, car ils peuvent être utilisés aussi bien sur des arbres lisses que sur des arbres épaulés. Ils sont fendus et livrés complets avec un écrou de serrage KM et une rondelle-frein MB .. C.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur50 mm
Filet extérieurm55x2
Largeur45 mm
Diamètre extérieur81 mm
52,98 € HT
/ unité
63,58 € TTC
  • Livraison habituellement sous (22) jours