Manchon de serrage SKF H 213

Manchon adaptateur conique Série H

Voir les informations techniques

Références

SKF :H 213
Rubix :0301-1011315
Fabricant :8051
EAN :7316577008381
MANCHON DE SERRAGE H 213 SKF

Résumé technique

Diamètre intérieur60 mm
Filet extérieurm65x2
Largeur40 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : MANCHON DE SERRAGE H 213 SKF


Les manchons de serrage sont les éléments de fixation les plus fréquemment utilisés pour les roulements à alésage conique sur portée cylindrique, car ils peuvent être utilisés alternativement : sur des arbres lisses ou sur des arbres épaulés.
Les manchons de serrage sont les composants les plus couramment utilisés pour monter les roulements à alésage conique sur des portées d'arbre cylindriques, car ils peuvent être utilisés aussi bien sur des arbres lisses que sur des arbres épaulés. Ils sont fendus et livrés complets avec un écrou de serrage KM et une rondelle-frein MB.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur60 mm
Filet extérieurm65x2
Largeur40 mm
Diamètre extérieur92 mm
36,89 HT
/ unité
44,27 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h