Manchon de serrage SKF OH 2344 H

Manchons de serrage

Voir les informations techniques

Références

SKF :OH 2344 H
Rubix :0301-1352353
Fabricant :17075
EAN :7316570548532
MANCHON DE SERRAGE OH 2344 H SKF

Résumé technique

Diamètre intérieur200 mm
Filet extérieurtr 200x4
Largeur186 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : MANCHON DE SERRAGE OH 2344 H SKF


Bearing accessories Tapered sleeve
Les manchons de serrage sont les composants les plus couramment utilisés pour monter les roulements à alésage conique sur des portées d'arbre cylindriques, car ils peuvent être utilisés aussi bien sur des arbres lisses que sur des arbres épaulés. Ces manchons permettent l'utilisation de la méthode à pression d'huile pour monter et démonter les roulements ; ils sont fendus et livrés complets avec un écrou de serrage et un dispositif de blocage. Ils sont faciles à monter et ne nécessitent pas d’immobilisation axiale supplémentaire sur l’arbre.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur200 mm
Filet extérieurtr 200x4
Largeur186 mm
Diamètre extérieur292 mm
Sérieoh
1 169,07 HT
/ unité
1 402,88 TTC
  • Livraison habituellement sous (25) jours