Manchon de serrage Timken H310

Accessoires de roulement

Voir les informations techniques

Références

Timken :H310
Rubix :0311-1244075
EAN :0087796212053
MANCHON DE SERRAGE H 310 TIMKEN

Résumé technique

Diamètre intérieur45 mm
Filet extérieurm50x1,5
Largeur42 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : MANCHON DE SERRAGE H 310 TIMKEN


Timken offre une large gamme de pièces auxiliaires pour le montage de produits de palier. Les contre-écrous, les rondelles et les cales peuvent être utilisés pour aider à assurer le bon soutien et le réglage des roulements dans l'application.

Points forts

Ensemble palier à alésage conique sûr et efficace; Comprend manchon de montage, contre-écrou et rondelle ou plaque; D'autres dimensions peuvent être disponibles, consultez votre représentant commercial Timken.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur45 mm
Filet extérieurm50x1,5
Largeur42 mm
Diamètre extérieur70 mm
Sérieh
Poids0,67 kg
29,66 HT
/ unité
35,59 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h