Manchon de serrage NSK H313
MANCHON DE SERRAGE H 304
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
NSK :H313
Rubix :0294-1011340
EAN :00029176580413
Documents
Détails articles : MANCHON DE SERRAGE H 313 NSK
Manchon de serrage H.
Applications
Adapté pour le montage de portée d'arbre cylindrique des roulements à alésage conique.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 60 mm |
|---|---|
| Largeur | 50 mm |
| Diamètre extérieur | 85 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
35,89 € HT
/ unité
43,07 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h

