Manchon de serrage SKF H 322

Manchon adaptateur conique Série H

Voir les informations techniques

Références

SKF :H 322
Rubix :0301-1011353
Fabricant :8320
EAN :7316577008619
MANCHON DE SERRAGE H 322 SKF

Résumé technique

Diamètre intérieur100 mm
Filet extérieurm110x2
Largeur77 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : MANCHON DE SERRAGE H 322 SKF


Les manchons de serrage sont les éléments de fixation les plus fréquemment utilisés pour les roulements à alésage conique sur portée cylindrique, car ils peuvent être utilisés alternativement : sur des arbres lisses ou sur des arbres épaulés.
Les manchons de serrage sont les composants les plus couramment utilisés pour monter les roulements à alésage conique sur des portées d'arbre cylindriques, car ils peuvent être utilisés aussi bien sur des arbres lisses que sur des arbres épaulés. Ils sont fendus et livrés complets avec un écrou de serrage KM et une rondelle-frein MB.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur100 mm
Filet extérieurm110x2
Largeur77 mm
Diamètre extérieur154 mm
121,96 € HT
/ unité
146,35 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h