Références
Timken :H2305
Rubix :0311-1243994
EAN :0087796246683


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 20 mm |
|---|---|
| Filet extérieur | m25x1,5 |
| Largeur | 35 mm |
Détails articles : MANCHON DE SERRAGE H 2305 TIMKEN
Timken offre une large gamme de pièces auxiliaires pour le montage de produits de palier. Les contre-écrous, les rondelles et les cales peuvent être utilisés pour aider à assurer le bon soutien et le réglage des roulements dans l'application.
Points forts
Ensemble palier à alésage conique sûr et efficace; Comprend manchon de montage, contre-écrou et rondelle ou plaque; D'autres dimensions peuvent être disponibles, consultez votre représentant commercial Timken.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 20 mm |
|---|---|
| Filet extérieur | m25x1,5 |
| Largeur | 35 mm |
| Diamètre extérieur | 38 mm |
| Série | h23 |
| Matière | acier |
| Poids | 0,087 kg |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
33,38 € HT
/ unité
40,06 € TTC
- Livraison habituellement sous (29) jours