Manchon de démontage SKF AH 2236 G

Manchons de démontage

Voir les informations techniques
Références
SKF :AH 2236 G
Rubix :0301-1021054
Fabricant :97162
EAN :7316570976656
MANCHON DEMONTAGE AH 2236 G SKF
Résumé technique
Diamètre intérieur170 mm
Filet extérieurm 190x3
Largeur105 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : MANCHON DEMONTAGE AH 2236 G SKF


To complement our bearings, SKF supplies a wide assortment of bearing accessories, such as adapter sleeves, withdrawal sleeves and lock nuts.
Les manchons de démontage sont des manchons coniques fendus, qui peuvent être utilisés pour monter les roulements à alésage conique sur la portée cylindrique d'arbres épaulés. Ce manchon AH(X), aux dimensions conformes aux normes ISO, est un modèle de base pour le montage et le démontage. Le manchon est lié axialement à l'arbre via un écrou de blocage ou une plaque en bout. Les écrous de serrage et le dispositif de blocage approprié peuvent être commandés séparément. Les plaques en bout ne sont pas fabriquées par SKF.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur170 mm
Filet extérieurm 190x3
Largeur105 mm
Diamètre extérieur190 mm
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
495,65 HT
/ unité
594,78 TTC
  • Livraison habituellement sous (24) jours