Manchon de démontage AKN from MECALINE AH3240-AKN

MANCHON DE DEMONTAGE

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

AKN from MECALINE :AH3240-AKN
Rubix :W600-1479301
Fabricant :891234
EAN :4055953006322
MANCHON DE DEMONTAGE AH 3240

Résumé technique

Diamètre intérieur190 mm
Filet extérieurtr 220x4
Largeur153 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : MANCHON DE DEMONTAGE AH 3240


Manchon de demontage conviennent au montage de paliers ayant un alésage conique sur arbres épaulés avec siège cylindrique.Le palier étant généralement soutenu contre un épaulement d'arbre, le manchon est serré dans l'alésage jusqu'à obtenir le jeu requis pour ce montage. En vissant l’écrou, le manchon peut être extrait du palier lors du démontage.
Dimensions principales des manchons de démontage AH(X) selon DIN 5416

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur190 mm
Filet extérieurtr 220x4
Largeur153 mm
Diamètre extérieur200 mm
Sérieah32
Matièreacier
Poids6,68 kg
768,59 HT
/ unité
922,31 TTC
brand logo
  • Livraison habituellement sous (17) jours