Manchon de démontage SKF AHX 2317

Manchons de démontage

Voir les informations techniques

Références

SKF :AHX 2317
Rubix :0301-1011499
Fabricant :172
EAN :7316577013316
MANCHON DEMONTAGE AHX 2317 SKF

Résumé technique

Diamètre intérieur80 mm
Filet extérieurm95x2
Largeur74 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : MANCHON DEMONTAGE AHX 2317 SKF


Bearing accessories Tapered sleeve
Les manchons de démontage sont des manchons coniques fendus, qui peuvent être utilisés pour monter les roulements à alésage conique sur la portée cylindrique d'arbres épaulés. Ce manchon AH(X), aux dimensions conformes aux normes ISO, est un modèle de base pour le montage et le démontage. Le manchon est lié axialement à l'arbre via un écrou de blocage ou une plaque en bout. Les écrous de serrage et le dispositif de blocage approprié peuvent être commandés séparément. Les plaques en bout ne sont pas fabriquées par SKF.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur80 mm
Filet extérieurm95x2
Largeur74 mm
Diamètre extérieur95 mm
128,31 € HT
/ unité
153,97 € TTC
  • Livraison habituellement sous (24) jours