Manchon de démontage AKN from MECALINE AH2319-AKN

MANCHON DE DEMONTAGE

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

AKN from MECALINE :AH2319-AKN
Rubix :W600-1479348
Fabricant :891421
EAN :4055953014334
MANCHON DE DEMONTAGE AH 2319

Résumé technique

Diamètre intérieur90 mm
Filet extérieurm 110x2
Largeur85 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : MANCHON DE DEMONTAGE AH 2319


Manchon de demontage conviennent au montage de paliers ayant un alésage conique sur arbres épaulés avec siège cylindrique.Le palier étant généralement soutenu contre un épaulement d'arbre, le manchon est serré dans l'alésage jusqu'à obtenir le jeu requis pour ce montage. En vissant l’écrou, le manchon peut être extrait du palier lors du démontage.
Dimensions principales des manchons de démontage AH(X) selon DIN 5416

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur90 mm
Filet extérieurm 110x2
Largeur85 mm
Diamètre extérieur95 mm
Sérieah23
Matièreacier
Poids0,98 kg
107,07 HT
/ unité
128,48 TTC
brand logo
  • Livraison habituellement sous (17) jours