Références
FAG :AH3168-H
Rubix :0255-1028703
Fabricant :0190034120000
EAN :4012801308328


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 320 mm |
|---|---|
| Filet extérieur | tr370x5 |
| Largeur | 225 mm |
Détails articles : MANCHON DE DEMONTAGE AH 3168 H HYDRAULIQUE FAG
Manchon de démontage AH, accessoire roulement, mécanique, pièce finie
Manchon de démontage AH..-H, roulement accessoire, hydraulique, pièce finie
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 320 mm |
|---|---|
| Filet extérieur | tr370x5 |
| Largeur | 225 mm |
| Diamètre extérieur | 370 mm |
| Série | ah..-h |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
6 655,10 € HT
/ unité
7 986,12 € TTC
- Livraison habituellement sous (23) jours