Manchon de démontage AKN from MECALINE AH3040-AKN
MANCHON DE DEMONTAGE
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
AKN from MECALINE :AH3040-AKN
Rubix :W600-1477413
Fabricant :890516
EAN :4055953012576


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 190 mm |
|---|---|
| Filet extérieur | tr 215x4 |
| Largeur | 102 mm |
Documents
Détails articles : MANCHON DE DEMONTAGE AH 3040
Manchon de demontage conviennent au montage de paliers ayant un alésage conique sur arbres épaulés avec siège cylindrique.Le palier étant généralement soutenu contre un épaulement d'arbre, le manchon est serré dans l'alésage jusqu'à obtenir le jeu requis pour ce montage. En vissant l’écrou, le manchon peut être extrait du palier lors du démontage.
Dimensions principales des manchons de démontage AH(X) selon DIN 5416
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 190 mm |
|---|---|
| Filet extérieur | tr 215x4 |
| Largeur | 102 mm |
| Diamètre extérieur | 200 mm |
| Série | ah30 |
| Matière | acier |
| Poids | 3,8 kg |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
403,16 € HT
/ unité
483,79 € TTC

- Livraison habituellement sous (19) jours