Manchon de démontage AKN from MECALINE AHX2322G-AKN

MANCHON DE DEMONTAGE

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

AKN from MECALINE :AHX2322G-AKN
Rubix :W600-1477376
Fabricant :890554
EAN :4055953067408
MANCHON DE DEMONTAGE AHX 2322 G

Résumé technique

Diamètre intérieur105 mm
Filet extérieurm 120x2
Largeur98 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : MANCHON DE DEMONTAGE AHX 2322 G


Manchon de demontage conviennent au montage de paliers ayant un alésage conique sur arbres épaulés avec siège cylindrique.Le palier étant généralement soutenu contre un épaulement d'arbre, le manchon est serré dans l'alésage jusqu'à obtenir le jeu requis pour ce montage. En vissant l’écrou, le manchon peut être extrait du palier lors du démontage.
Dimensions principales des manchons de démontage AH(X) selon DIN 5416

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur105 mm
Filet extérieurm 120x2
Largeur98 mm
Diamètre extérieur110 mm
Sérieahx23
Matièreacier
Poids1,26 kg
142,69 € HT
/ unité
171,23 € TTC
brand logo
  • Livraison habituellement sous (19) jours