Manchon de démontage AKN from MECALINE AOH2244-AKN
MANCHON DE DEMONTAGE
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
AKN from MECALINE :AOH2244-AKN
Rubix :W600-1479293
Fabricant :891246
EAN :4055953008593


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 200 mm |
|---|---|
| Filet extérieur | tr 240x4 |
| Largeur | 130 mm |
Documents
Détails articles : MANCHON DE DEMONTAGE AOH 2244
Manchon de demontage conviennent au montage de paliers ayant un alésage conique sur arbres épaulés avec siège cylindrique.Le palier étant généralement soutenu contre un épaulement d'arbre, le manchon est serré dans l'alésage jusqu'à obtenir le jeu requis pour ce montage. En vissant l’écrou, le manchon peut être extrait du palier lors du démontage.
Dimensions principales des manchons de démontage AOH selon DIN 5416 et circuits d'huile sur le diamètre extérieur et intérieur
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 200 mm |
|---|---|
| Filet extérieur | tr 240x4 |
| Largeur | 130 mm |
| Diamètre extérieur | 220 mm |
| Série | aoh22 |
| Matière | acier |
| Poids | 9,1 kg |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 049,25 € HT
/ unité
1 259,10 € TTC

- Livraison habituellement sous (19) jours