Références
FAG :AH3176-H
Rubix :0255-1028705
Fabricant :0191394380000
EAN :4012801308366


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 360 mm |
|---|---|
| Filet extérieur | tr420x5 |
| Largeur | 232 mm |
Détails articles : MANCHON DE DEMONTAGE AH 3176 H HYDRAULIQUE FAG
Manchon de démontage AH, accessoire roulement, mécanique, pièce finie
Manchon de démontage AH..-H, accessoire roulement à billes, hydraulique, pièce finie
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 360 mm |
|---|---|
| Filet extérieur | tr420x5 |
| Largeur | 232 mm |
| Diamètre extérieur | 420 mm |
| Série | ah..-h |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
8 028,50 € HT
/ unité
9 634,20 € TTC
- Livraison habituellement sous (23) jours