Manchon de démontage AKN from MECALINE AOH3060-AKN

MANCHON DE DEMONTAGE

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

AKN from MECALINE :AOH3060-AKN
Rubix :W600-1479276
Fabricant :891269
EAN :4055953013887
MANCHON DE DEMONTAGE AOH 3060

Résumé technique

Diamètre intérieur280 mm
Filet extérieurtr 320x5
Largeur145 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : MANCHON DE DEMONTAGE AOH 3060


Manchon de demontage conviennent au montage de paliers ayant un alésage conique sur arbres épaulés avec siège cylindrique.Le palier étant généralement soutenu contre un épaulement d'arbre, le manchon est serré dans l'alésage jusqu'à obtenir le jeu requis pour ce montage. En vissant l’écrou, le manchon peut être extrait du palier lors du démontage.
Dimensions principales des manchons de démontage AOH selon DIN 5416 et circuits d'huile sur le diamètre extérieur et intérieur

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur280 mm
Filet extérieurtr 320x5
Largeur145 mm
Diamètre extérieur300 mm
Sérieaoh30
Matièreacier
Poids14,4 kg
1 662,30 € HT
/ unité
1 994,76 € TTC
brand logo
  • Livraison habituellement sous (19) jours