Manchon de démontage AKN from MECALINE AH24136-AKN
MANCHON DE DEMONTAGE
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
AKN from MECALINE :AH24136-AKN
Rubix :W600-1477420
Fabricant :890509
EAN :4055953012248


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 170 mm |
|---|---|
| Filet extérieur | m 190x3 |
| Largeur | 134 mm |
Documents
Détails articles : MANCHON DE DEMONTAGE AH 24136
Manchon de demontage conviennent au montage de paliers ayant un alésage conique sur arbres épaulés avec siège cylindrique.Le palier étant généralement soutenu contre un épaulement d'arbre, le manchon est serré dans l'alésage jusqu'à obtenir le jeu requis pour ce montage. En vissant l’écrou, le manchon peut être extrait du palier lors du démontage.
Dimensions principales des manchons de démontage AH(X) selon DIN 5416
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 170 mm |
|---|---|
| Filet extérieur | m 190x3 |
| Largeur | 134 mm |
| Diamètre extérieur | 180 mm |
| Série | ah241 |
| Matière | acier |
| Poids | 3,75 kg |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
641,34 € HT
/ unité
769,61 € TTC

- Livraison habituellement sous (17) jours