Manchon de démontage AKN from MECALINE AOH24044-AKN
MANCHON DE DEMONTAGE
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
AKN from MECALINE :AOH24044-AKN
Rubix :W600-1477340
Fabricant :890591
EAN :4055953005806


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 200 mm |
|---|---|
| Filet extérieur | tr 230x4 |
| Largeur | 138 mm |
Documents
Détails articles : MANCHON DE DEMONTAGE AOH 24044
Manchon de demontage conviennent au montage de paliers ayant un alésage conique sur arbres épaulés avec siège cylindrique.Le palier étant généralement soutenu contre un épaulement d'arbre, le manchon est serré dans l'alésage jusqu'à obtenir le jeu requis pour ce montage. En vissant l’écrou, le manchon peut être extrait du palier lors du démontage.
Dimensions principales des manchons de démontage AOH selon DIN 5416 et circuits d'huile sur le diamètre extérieur et intérieur
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 200 mm |
|---|---|
| Filet extérieur | tr 230x4 |
| Largeur | 138 mm |
| Diamètre extérieur | 220 mm |
| Série | aoh240 |
| Matière | acier |
| Poids | 8,2 kg |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
791,28 € HT
/ unité
949,54 € TTC

- Livraison habituellement sous (18) jours