Références
FAG :AH3156-H
Rubix :0255-1028700
Fabricant :0167271260000
EAN :4012801308236


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 260 mm |
|---|---|
| Filet extérieur | tr310x5 |
| Largeur | 175 mm |
Détails articles : MANCHON DE DEMONTAGE AH 3156 H HYDRAULIQUE FAG
Manchon de démontage AH, accessoire roulement, mécanique, pièce finie
Manchon de démontage AH..-H, accessoire roulement, hydraulique, pièce finie
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 260 mm |
|---|---|
| Filet extérieur | tr310x5 |
| Largeur | 175 mm |
| Diamètre extérieur | 310 mm |
| Série | ah..-h |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
3 309,38 € HT
/ unité
3 971,26 € TTC
- Livraison habituellement sous (23) jours