Manchon de démontage AKN from MECALINE AH2330-AKN

MANCHON DE DEMONTAGE

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

AKN from MECALINE :AH2330-AKN
Rubix :W600-1479342
Fabricant :891165
EAN :4055953014860
MANCHON DE DEMONTAGE AH 2330

Résumé technique

Diamètre intérieur140 mm
Filet extérieurm 170x3
Largeur135 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : MANCHON DE DEMONTAGE AH 2330


Manchon de demontage conviennent au montage de paliers ayant un alésage conique sur arbres épaulés avec siège cylindrique.Le palier étant généralement soutenu contre un épaulement d'arbre, le manchon est serré dans l'alésage jusqu'à obtenir le jeu requis pour ce montage. En vissant l’écrou, le manchon peut être extrait du palier lors du démontage.
Dimensions principales des manchons de démontage AH(X) selon DIN 5416

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur140 mm
Filet extérieurm 170x3
Largeur135 mm
Diamètre extérieur150 mm
Sérieah23
Matièreacier
Poids4,22 kg
380,26 € HT
/ unité
456,31 € TTC
brand logo
  • Livraison habituellement sous (19) jours