Manchon de démontage AKN from MECALINE AH3148-AKN

MANCHON DE DEMONTAGE

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

AKN from MECALINE :AH3148-AKN
Rubix :W600-1479312
Fabricant :891224
EAN :4055953010749
MANCHON DE DEMONTAGE AH 3148

Résumé technique

Diamètre intérieur220 mm
Filet extérieurtr 260x4
Largeur154 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : MANCHON DE DEMONTAGE AH 3148


Manchon de demontage conviennent au montage de paliers ayant un alésage conique sur arbres épaulés avec siège cylindrique.Le palier étant généralement soutenu contre un épaulement d'arbre, le manchon est serré dans l'alésage jusqu'à obtenir le jeu requis pour ce montage. En vissant l’écrou, le manchon peut être extrait du palier lors du démontage.
Dimensions principales des manchons de démontage AH(X) selon DIN 5416

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur220 mm
Filet extérieurtr 260x4
Largeur154 mm
Diamètre extérieur240 mm
Sérieah31
Matièreacier
Poids12 kg
961,30 € HT
/ unité
1 153,56 € TTC
brand logo
  • Livraison habituellement sous (19) jours