Références
PTN :H2314
Rubix :C600-1269591
Fabricant :857547
EAN :3660338128004





Résumé technique
| Diamètre intérieur | 60 mm |
|---|---|
| Filet extérieur | m70×2 |
| Largeur | 68 mm |
Documents
Détails articles : MANCHON DE SERRAGE H 2314
L'ensemble comprend un cylindre, une rondelle MB et un écrou KM, destiné à serrer l'arbre à l'intérieur de l'alésage du roulement à billes coniques.
Le diamètre intérieur indiqué dans la première colonne est le plus petit diamètre de l'alésage du roulement à billes coniques.
Le diamètre intérieur indiqué dans la première colonne est le plus petit diamètre de l'alésage du roulement à billes coniques.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 60 mm |
|---|---|
| Filet extérieur | m70×2 |
| Largeur | 68 mm |
| Diamètre extérieur | 92 mm |
| Série | h2300 |
| Matière | acier |
| Poids | 0,88 kg |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
37,80 € HT
/ unité
45,36 € TTC
- Livraison habituellement sous (34) jours