Manchon de serrage Timken H312

Timken Manchon de serrage H

Voir les informations techniques

Références

Timken :H312
Rubix :0311-1244077
EAN :0087796212077
MANCHON DE SERRAGE H 312 TIMKEN

Résumé technique

Diamètre intérieur55 mm
Filet extérieuroui
Largeur47 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : MANCHON DE SERRAGE H 312 TIMKEN


Timken offre une large gamme de pièces auxiliaires pour le montage de produits de palier. Les contre-écrous, les rondelles et les cales peuvent être utilisés pour aider à assurer le bon soutien et le réglage des roulements dans l'application.

Points forts

Ensemble palier à alésage conique sûr et efficace; Comprend manchon de montage, contre-écrou et rondelle ou plaque; D'autres dimensions peuvent être disponibles, consultez votre représentant commercial Timken.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur55 mm
Filet extérieuroui
Largeur47 mm
Diamètre extérieur80 mm
Matièreacier
35,09 € HT
/ unité
42,11 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h