Manchon de serrage AKN from MECALINE H3138H-AKN
MANCHON DE SERRAGE
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
AKN from MECALINE :H3138H-AKN
Rubix :W600-1477250
Fabricant :890682
EAN :4055953022865


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 170 mm |
|---|---|
| Filet extérieur | m 190x3 |
| Largeur | 141 mm |
Documents
Détails articles : MANCHON DE SERRAGE H 3138 H
Peuvent être utilisés pour monter des paliers à diamètre intérieur conique sur des arbres cylindriques. Montage possible sur arbres lisses et sur arbres épaulés. Le roulement est libre et peut également être positionné ultérieurement. Les manchons de serrage sont toujours fournis avec un contre-écrou et un élément de blocage
Manchon de serrage pour arbre métrique et circuit d'huile sur le diamètre extérieur
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 170 mm |
|---|---|
| Filet extérieur | m 190x3 |
| Largeur | 141 mm |
| Diamètre extérieur | 240 mm |
| Série | h31 |
| Matière | acier |
| Poids | 10,8 kg |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
731,53 € HT
/ unité
877,84 € TTC

- Livraison habituellement sous (19) jours