Références
SKF :HE 308
Rubix :0301-1021022
Fabricant :8394
EAN :7316577109224


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 31,75 mm |
|---|---|
| Filet extérieur | m 40x1,5 |
| Largeur | 36 mm |
Détails articles : MANCHON DE SERRAGE HE 308 SKF
Les manchons de serrage sont les composants les plus couramment utilisés pour monter les roulements à alésage conique sur des portées d'arbre cylindriques, car ils peuvent être utilisés aussi bien sur des arbres lisses que sur des arbres épaulés. Ils sont fendus et livrés complets avec un écrou de serrage KM et une rondelle-frein MB.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 31,75 mm |
|---|---|
| Filet extérieur | m 40x1,5 |
| Largeur | 36 mm |
| Diamètre extérieur | 62 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
58,48 € HT
/ unité
70,18 € TTC
- Livraison habituellement sous (26) jours